AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFI1S309SE Filtro EMC per 1S 400W 600W-3kW

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFI1S309SE Filtro EMC per 1S 400W 600W-3kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 0...9 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583971691

Codice prodotto

OMRR88AFI1S309SE

Cod. produttore

R88AFI1S309SE

Produttore

OMR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

0...9 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

-8888 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 400V trifase: 600 W3 kW