AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFI1S105SE FILTRO EMC PER 1S 230V 400W

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFI1S105SE FILTRO EMC PER 1S 230V 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze) -

  • Adatto per il blocco di frequenze radio - no

  • Numero di poli, lato primario - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583971684

Codice prodotto

OMRR88AFI1S105SE

Cod. produttore

R88AFI1S105SE

Produttore

OMR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Numero di poli, lato primario:

1

Frequenza nominale di commutazione:

-8888 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

0...5 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Filtro EMC foot-print per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 400 W