OMRON - OMRR88ACAWA0-157422 SERVO- CAVO POTENZA DA 3 M PER MOTORI 75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536853863302
Codice prodotto
OMRR88ACAWA0-157422
Cod. produttore
R88ACAWA0-157422
Produttore
OMR
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Cavo potenza da 3 m per motori 750 W a 220 V con connettore circolare