AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMRQ2VAB018BAA INVERTER Q2V,200V 1-PH,4,0KW,17,6A(HD)

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRQ2VAB018BAA INVERTER Q2V,200V 1-PH,4,0KW,17,6A(HD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17.6 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734972123

Codice prodotto

OMRQ2VAB018BAA

Cod. produttore

Q2VAB018BAA

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17.6 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

180 mm

Altezza:

128 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

170 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Altri

Inverter Q2V, 1x200V, HD: 17,6 A / 4,0 kW, IP20, nessun modello di filtro EMC integrato, frequenza di uscita max. 590 Hz