AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPYF08ANBYOMZ-168 ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, TERMINALI A VITE - PYF08ANBYOMZ-168

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 9

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853725983

Codice prodotto

OMRPYF08ANBYOMZ-168

Cod. produttore

PYF08ANBYOMZ-168

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

9

Larghezza:

22 mm

Altezza:

73 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

30 mm

Zoccolo PYF, per H3Y / H3YN / MY2 / G3F(D), montaggio guida DIN, terminali a vite