AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPFP50N zoccolo- Guida Din. 500 mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPFP50N zoccolo- Guida Din. 500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853722708

Codice prodotto

OMRPFP50N

Cod. produttore

PFP50N

Produttore

OMR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

35 mm

Guida Din, 500 mm