AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RV4300C ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC.4IDC10.XPLCIDC40.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP2RV4300C ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC.4IDC10.XPLCIDC40.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583493360

Codice prodotto

OMRP2RV4300C

Cod. produttore

P2RV4300C

Produttore

OMR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo per P2RVC-8-OF, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 3,0 m