AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2CF08E-2-113612 ZOCCOLO-OCTAL. DIN. TERMINALI A VITE

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 49 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854821103

Codice prodotto

OMRP2CF08E-2-113612

Cod. produttore

P2CF08E-2-113612

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

49 mm

Altezza:

27 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

76 mm

Octal, montaggio DIN, terminali a vite