AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRNXPD7001 plc- Alimentatore per CPU NX7 24Vcc

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNXPD7001 plc- Alimentatore per CPU NX7 24Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 14 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583593732

Codice prodotto

OMRNXPD7001

Cod. produttore

NXPD7001

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

14 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

-8888 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

-8888 A

Corrente di entrata massima in DC:

30 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

-8888 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

-8888 A

Larghezza:

51 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Alimentatore per CPU NX7 24Vcc