AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRNXPA9001 plc- Alimentatore per CPU NX7 220V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNXPA9001 plc- Alimentatore per CPU NX7 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 18 A

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583593725

Codice prodotto

OMRNXPA9001

Cod. produttore

NXPA9001

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

18 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

40 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

40 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

-8888 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

-8888 A

Larghezza:

80 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Alimentatore per CPU NX7 220V