AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRMKS3PI5DC110 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMKS3PI5DC110 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4547648414685

Codice prodotto

OMRMKS3PI5DC110

Cod. produttore

MKS3PI5DC110

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

3

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

0 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova