AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTVS2TD RelèContr1Fase1-150V1TRANS24ACDC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8DTVS2TD RelèContr1Fase1-150V1TRANS24ACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 1...150 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Corrente di commutazione nominale - 5 A

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773752

Codice prodotto

OMRK8DTVS2TD

Cod. produttore

K8DTVS2TD

Produttore

OMR

Tensione misurabile 1:

1...150 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

0...0 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

1...150 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Alimentatore esterno necessario:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Monofase 17.5mm, controllo sovra o sotto tensione 1..150 Vc.a./Vcc, uscita transistor, alimentazione 24Vc