OMRON - OMRK8DTAS3TA RelèContr1Fase10-200A1TRANS100240AC - K8DTAS3TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 10...200 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583773509
Codice prodotto
OMRK8DTAS3TA
Cod. produttore
K8DTAS3TA
Produttore
OMR
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
10...200 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
sì
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.25 s
Numero di contatti di scambio:
0
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.25 s
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V


