AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK8AKTH12S24VACDC termoregola-RelContrtermoc. 0..1800°C°F

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8AKTH12S24VACDC termoregola-RelContrtermoc. 0..1800°C°F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583402546

Codice prodotto

OMRK8AKTH12S24VACDC

Cod. produttore

K8AKTH12S24VACDC

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

Altezza:

100 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Per termocoppia, campo di funz. 0..1800°C/°F (in passi da 10°C/°F), uscita relè 5A a 250Vac