AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK7LAT50DPB Amplificatori del sensore di perdite di liq

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK7LAT50DPB Amplificatori del sensore di perdite di liq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Max. tempo di ritardo - 0.8 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734145039

Codice prodotto

OMRK7LAT50DPB

Cod. produttore

K7LAT50DPB

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Max. tempo di ritardo:

0.8 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.8 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

83 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Amplificatori per rilevamento di perdite di liquidi con funzione di rilevamento della disconnessione, miniaturizzati, neri, richiede zoccolo P2RF-08-PU, uscita di collegamento PNP