AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK6PMTHS3232 Sensore termico a infrarossi per K6PM-THMD- - K6PMTHS3232

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK6PMTHS3232 Sensore termico a infrarossi per K6PM-THMD-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - -8888 V

  • Categoria del circuito di misura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734500937

Codice prodotto

OMRK6PMTHS3232

Cod. produttore

K6PMTHS3232

Produttore

OMR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

-8888 V

Categoria del circuito di misura:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

-8888 A

Sensore termico a infrarossi per K6PM-THMD-EIP, 24 V cc, 0-200 °C, 1.024 pixel, FOV 90° × 90°