AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK6CMVBMDEIP Monitoraggio stato motori. CA. trifase. mot - K6CMVBMDEIP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK6CMVBMDEIP Monitoraggio stato motori. CA. trifase. mot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734178686

Codice prodotto

OMRK6CMVBMDEIP

Cod. produttore

K6CMVBMDEIP

Produttore

OMR

Modello:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

0

Numero uscite elettroniche:

3

Numero di ingressi digitali:

1

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Monitoraggio stato motori, CA, trifase, motore a induzione, modello vibrazione e temperatura, 24 V CA/CC, uscita di controllo a transistor, Push-in Plus, display LCD, Ethernet IP