AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNAAR4024VS-11 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.4NA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KNAAR4024VS-11 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854851667

Codice prodotto

OMRJ7KNAAR4024VS-11

Cod. produttore

J7KNAAR4024VS-11

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

2 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.cc, soppressore incorporato