AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7ECNVHOMS-23223 COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Frequenza tensione di ingresso - 1000 Hz

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di tensione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854462160

Codice prodotto

OMRH7ECNVHOMS-23223

Cod. produttore

H7ECNVHOMS-23223

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Frequenza tensione di ingresso:

1000 Hz

Modello:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione:

Altri

Numero di cifre:

8

Con funzione reset:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Altezza:

24 mm

Classe di precisione:

99999999

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Potenza dissipata:

0.3 W

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Larghezza in numero di moduli:

2.7

1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD con retroilluminazione, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia grigia