AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7ECNFVB COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNFVB

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 24...240 V

  • Frequenza tensione di ingresso - 20 Hz

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di tensione - Altri

  • Numero di cifre - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648283595

Codice prodotto

OMRH7ECNFVB

Cod. produttore

H7ECNFVB

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

24...240 V

Frequenza tensione di ingresso:

20 Hz

Modello:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione:

Altri

Numero di cifre:

8

Con funzione reset:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

24...240 V

Altezza:

24 mm

Classe di precisione:

99999999

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Larghezza in numero di moduli:

2.7

1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 20 cps, ingresso V CA/CC, custodia nera