AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7CCA Contatore digitale plug-in morsetti a vite

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7CCA Contatore digitale plug-in morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Frequenza tensione di ingresso - 30 Hz

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734670043

Codice prodotto

OMRH7CCA

Cod. produttore

H7CCA

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

100...240 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Frequenza tensione di ingresso:

30 Hz

Modello:

Montaggio a pannello

Tipo di tensione:

AC

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

100...240 V

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

-8888

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Potenza dissipata:

3.3 W

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Larghezza in numero di moduli:

2.7

Contatore digitale, plug-in, morsetti a vite, 48x48 mm, IP66, 6 cifre di conteggio, multifunzione: 1 stadio e contatore di presenza totale, uscita relè SPDT 3 A, alimentazione 100-240 VAC, 12 VDC aux.