AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH7BXAW-241307000 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP - H7BXAW-241307000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH7BXAW-241307000 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione in ingresso DC - 12...24 V

  • Frequenza tensione di ingresso - 30 Hz

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di tensione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648453622

Codice prodotto

OMRH7BXAW-241307000

Cod. produttore

H7BXAW-241307000

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

100...240 V

Tensione in ingresso DC:

12...24 V

Frequenza tensione di ingresso:

30 Hz

Modello:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione:

Altri

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

72 mm

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

100...240 V

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

999999

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Potenza dissipata:

9.6 W

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Larghezza in numero di moduli:

4

72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN