OMRON - OMRH7BXA-2413060000 CONTATORE H7BX, 72X72, 100...240VCA,1R+1 - H7BXA-2413060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 100...240 V
Tensione in ingresso DC - 12...24 V
Frequenza tensione di ingresso - 30 Hz
Modello - Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4547648453615
Codice prodotto
OMRH7BXA-2413060000
Cod. produttore
H7BXA-2413060000
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
100...240 V
Tensione in ingresso DC:
12...24 V
Frequenza tensione di ingresso:
30 Hz
Modello:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione:
Altri
Numero di cifre:
6
Con funzione reset:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
72 mm
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
100...240 V
Altezza:
72 mm
Classe di precisione:
999999
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Potenza dissipata:
9.6 W
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Larghezza in numero di moduli:
4