AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH3YN4AC200230-18 TIMER-ANALMINI.MULTISCA MINUT.MULTIFUNZ. - H3YN4AC200230-18

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3YN4AC200230-18 TIMER-ANALMINI.MULTISCA MINUT.MULTIFUNZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.1...600 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648118064

Codice prodotto

OMRH3YN4AC200230-18

Cod. produttore

H3YN4AC200230-18

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.1...600 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

3 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...230 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

4

Larghezza:

21.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

52.6 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

28 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

Montaggio frontale:

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe senza rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

1...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

1...250 V

Tensione di alimentazione DC:

1...30 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile