AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH3CRA8301-375915 TIMER, PLUG-IN, 8-PIN, 1/16DIN (48 X 48M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3CRA8301-375915 TIMER, PLUG-IN, 8-PIN, 1/16DIN (48 X 48M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...2160000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583553385

Codice prodotto

OMRH3CRA8301-375915

Cod. produttore

H3CRA8301-375915

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...2160000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

100...100 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

5 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

48 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

68 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

48 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

Completo di zoccolo:

Montaggio frontale:

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Timer a innesto, 8 pin, 1/16DIN (48 x 48 mm), On/Flicker-On/Flicker-Off/Intervallo/One-shot-delay, 0,1s-600h, DPDT, 5 A.