AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG7TCOC16DC24-121 PLC- MORSET.INTERF. 16 DO A REL

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7TCOC16DC24-121 PLC- MORSET.INTERF. 16 DO A REL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 0.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854809118

Codice prodotto

OMRG7TCOC16DC24-121

Cod. produttore

G7TCOC16DC24-121

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

0.4 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

1

Profondità:

85 mm

Larghezza:

182 mm

Altezza:

68 mm

16 uscite a relè