AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG3PE525B3DC1224 RELE- STATICI TIFASE 25A/200..480VC.A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PE525B3DC1224 RELE- STATICI TIFASE 25A/200..480VC.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583409880

Codice prodotto

OMRG3PE525B3DC1224

Cod. produttore

G3PE525B3DC1224

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

25 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

200...480 V

Trifase con carico da 25A/200..480Vc.a., montaggio a vite