AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRFIS00030001G LETTORE DI CODICI A BARRE MS-3 A LINEA S - FIS00030001G

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFIS00030001G LETTORE DI CODICI A BARRE MS-3 A LINEA S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio fisso

  • Max raggio di azione / portata - 254 mm

  • Tipo di interfaccia - RS-232

  • Con ottica intercambiabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734216517

Codice prodotto

OMRFIS00030001G

Cod. produttore

FIS00030001G

Produttore

OMR

Modello:

Montaggio fisso

Max raggio di azione / portata:

254 mm

Tipo di interfaccia:

RS-232

Con ottica intercambiabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi digitali:

3

Tensione nominale DC:

5 V

Consumo massimo:

0.26 A

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

44.5 mm

Lettore di codici a barre MS-3 a linea singola, bassa densità