AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRF3SG4RA163030 BARRIERA,TIPO4,RIS.30MM,DMAX.20M,H.1630M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3SG4RA163030 BARRIERA,TIPO4,RIS.30MM,DMAX.20M,H.1630M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 1648 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del campo protetto - 1630 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734102728

Codice prodotto

OMRF3SG4RA163030

Cod. produttore

F3SG4RA163030

Produttore

OMR

Lunghezza del sensore:

1648 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del campo protetto:

1630 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP / NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

35 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

300 mA

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

20 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...28.8 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

35 mm

Risoluzione:

30 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tempo di reazione:

13 ms

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Con codifica dei raggi:

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Barriera di sicurezza, F3SG-R Advanced, tipo 4, risoluzione 30 mm, portata max 20 m, altezza 1630 mm