AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMREJ1CEDUANFLK-225 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREJ1CEDUANFLK-225 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 15.7 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648235457

Codice prodotto

OMREJ1CEDUANFLK-225

Cod. produttore

EJ1CEDUANFLK-225

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

15.7 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

95.4 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

79.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c.,term. una vite