OMRON - OMREESX952R1M Fotocellula miniaturizzata. a forcella. NPN - EESX952R1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 5 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente max. di uscita - 50 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 4.5...26.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4548583416703
Codice prodotto
OMREESX952R1M
Cod. produttore
EESX952R1M
Produttore
OMR
Larghezza della forcella:
5 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente max. di uscita:
50 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
4.5...26.4 V
Profondità della forcella:
6.5 mm
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Dimensione minima dell'oggetto:
0.8 mm
Campo di rilevamento nominale:
5 mm
Max. Campo di rilevamento:
5 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Larghezza del sensore:
11.7 mm
Procedura di impostazione:
Altri
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
13.4 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Min. distanza del riflettore:
-8888 mm
Tempo di reazione:
0.17 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
-8888 m
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
-8888 V
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Area del punto luminoso:
-8888 mm²
Numero AWG:
25
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con blocco di ravvio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V


