AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMREESX7712M sensore-PMSAmplFormLForc5mmNPNimp-buCav2m - EESX7712M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREESX7712M sensore-PMSAmplFormLForc5mmNPNimp-buCav2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 5 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4.5...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854355547

Codice prodotto

OMREESX7712M

Cod. produttore

EESX7712M

Produttore

OMR

Larghezza della forcella:

5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

4.5...26.4 V

Profondità della forcella:

9 mm

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Dimensione minima dell'oggetto:

0.8 mm

Campo di rilevamento nominale:

5 mm

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Larghezza del sensore:

18 mm

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Min. distanza del riflettore:

-8888 mm

Tempo di reazione:

0.17 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

-8888 m

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Area del punto luminoso:

-8888 mm²

Numero AWG:

28

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con blocco di ravvio:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Amplificati formato ad "L"a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m