AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143732 ENCODER- INCREMENTALE DIAM 50MM. ALBERO - E6C3CWZ5G-143732

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143732 ENCODER- INCREMENTALE DIAM 50MM. ALBERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 3600

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 3600...3600

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854871344

Codice prodotto

OMRE6C3CWZ5G-143732

Cod. produttore

E6C3CWZ5G-143732

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

3600

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

3600...3600

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B + 0

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

7...8 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

125000...125000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Incrementale diam 50mm, albero 8mm, 360 impulsi giro, canale A+B+Z 12. 24Vc.c., uscita complemetare,