AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5GCQX2ACM000 termoregola-48x24mm.Ingr.Univ..Out12Vcc

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5GCQX2ACM000 termoregola-48x24mm.Ingr.Univ..Out12Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583505186

Codice prodotto

OMRE5GCQX2ACM000

Cod. produttore

E5GCQX2ACM000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

24 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

93 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

48x24 mm, 2 display 4 cifre, ingresso universale, terminali a molla,uscita 12Vc.c, 2 al, 100..240Vc.a.