AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5ENHAA2HHBFM500 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. 48X96MM. 3

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ENHAA2HHBFM500 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. 48X96MM. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 96 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648453448

Codice prodotto

OMRE5ENHAA2HHBFM500

Cod. produttore

E5ENHAA2HHBFM500

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

96 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento, SP remoto, uscita trasf.