AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE5EDHCQ4DBM025 ADVANCED DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER,

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5EDHCQ4DBM025 ADVANCED DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005788925

Codice prodotto

OMRE5EDHCQ4DBM025

Cod. produttore

E5EDHCQ4DBM025

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Advanced Digital Temperature Controller, 48 x 96 mm, Linear current output, Voltage pulse output, 4 Alarm outputs, 24 V, Push-in, -200-2300 °C, 4 Event inputs, Serial RS-485, HB/HS alarm for 3-phase heaters, Transfer output, Remote SP