OMRON - OMRE5DCRX2DSM000 Termoreg, E5CC, 22,5mm, univ., 3xSPST, DIN - E5DCRX2DSM000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 22.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583422070
Codice prodotto
OMRE5DCRX2DSM000
Cod. produttore
E5DCRX2DSM000
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
96 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
85 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
21.6...26.4 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
21.6...26.4 V
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...2300 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


