AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE58CIFQ2 termoregola- CavoUSB/PC per termo E5CB

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE58CIFQ2 termoregola- CavoUSB/PC per termo E5CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 38.4 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - USB

  • Interfaccia lato primario - USB

  • Bidirezionale -

  • Interfaccia lato secondario - USB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583020627

Codice prodotto

OMRE58CIFQ2

Cod. produttore

E58CIFQ2

Produttore

OMR

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

38.4 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

USB

Interfaccia lato primario:

USB

Bidirezionale:

Interfaccia lato secondario:

USB

Tipo di collegamento lato secondario:

Altri

Protezione da sovracorrente:

no

Consumo nominale:

450 mA

Cavo di collegamento USB tra PC e termoregolatori E5CB