AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3NWECT SENSORE- UNIT DI COMUNICAZIONE PER ETHE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3NWECT SENSORE- UNIT DI COMUNICAZIONE PER ETHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Numero di slot - 30

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583375093

Codice prodotto

OMRE3NWECT

Cod. produttore

E3NWECT

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso DC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Numero di slot:

30

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Con alimentatore integrato:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

-8888 A

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

-8888 A

Corrente di entrata massima in DC:

0.1 A

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di uscita DC:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

-8888 A

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

-8888 A

Corrente di uscita massima in DC:

-8888 A

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

Altri

Con modulo inseribile, I / O digitale:

no

Con modulo inseribile, I / O analogico:

no

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con separazione di potenziale:

Con accoppiatore bus per installazione modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

41 mm

Altezza:

105.1 mm

Profondità:

32.5 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Unità di comunicazione per EtherCat per sensori laser e fibre ottiche