OMRON - OMRE3FADP122M SENSORE E3FA, M18, REFLEX, 0.3M, PNP,CAV - E3FADP122M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 5...300 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583440791
Codice prodotto
OMRE3FADP122M
Cod. produttore
E3FADP122M
Produttore
OMR
Distanza di rilevazione:
5...300 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
300 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Min. distanza del riflettore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
-8888 m
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
41 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
-8888 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
624 nm
Area del punto luminoso:
2000 mm²
Numero AWG:
24
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V



