AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE32D612M sensore- Reflex M6 per temperatura -60+350° - E32D612M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32D612M sensore- Reflex M6 per temperatura -60+350°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente max. di uscita - 0 mA

  • Distanza nominale di scansione - 270 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583080454

Codice prodotto

OMRE32D612M

Cod. produttore

E32D612M

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente max. di uscita:

0 mA

Distanza nominale di scansione:

270 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

-8888 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

7 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

25 mm

Diametro del sensore:

1 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Altri

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

0 mA

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Temperatura ambiente:

-60...350 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Vetro

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

-8888

Fibra ottica reflex M6 termoresistente -60° + 350°