OMRON - OMRE2KX8ME1-1317750 PROXIMITY- CAP.M18 NON SC.8MM NPNNA CAVO - E2KX8ME1-1317750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
4536853264307
Codice prodotto
OMRE2KX8ME1-1317750
Cod. produttore
E2KX8ME1-1317750
Produttore
OMR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Diametro del sensore:
18.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no