AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE2KC25ME1-131841 PROXIMITY- CAP.DIA34MM NON SC.25MMNPNNAC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2KC25ME1-131841 PROXIMITY- CAP.DIA34MM NON SC.25MMNPNNAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853263683

Codice prodotto

OMRE2KC25ME1-131841

Cod. produttore

E2KC25ME1-131841

Produttore

OMR

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Altri

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Diametro del sensore:

34 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

82 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Frequenza di commutazione:

70 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Capacitivi cc diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m