AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4SLN4EDADN FC,blocco,M20,2NC/1NO+1NC/1NO,bloccoMecc

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4SLN4EDADN FC,blocco,M20,2NC/1NO+1NC/1NO,bloccoMecc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 2

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di ritenuta - 1300 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583370197

Codice prodotto

OMRD4SLN4EDADN

Cod. produttore

D4SLN4EDADN

Produttore

OMR

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

2

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Con sblocco ausiliario:

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

20.4...26.4 V

Larghezza del sensore:

39 mm

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

155 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.22 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NO (chiave) + 1NC/1NO (solenoide) in serie, testa in metallo, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, connettore