AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD4BS15FS-1345780 FC,CHIAVE,PG13.5,1NC/1NO,LENTO

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853207366

Codice prodotto

OMRD4BS15FS-1345780

Cod. produttore

D4BS15FS-1345780

Produttore

OMR

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

43 mm

Lunghezza del sensore:

111.5 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

2 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa a chiave, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (lento) EN50041 bipolare doppia interr.