AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRD40MLP2U10M FC,ELETTROMAGN,PLAST,CODUNICA,900N,CAVO1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD40MLP2U10M FC,ELETTROMAGN,PLAST,CODUNICA,900N,CAVO1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di ritenuta - 900 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583967939

Codice prodotto

OMRD40MLP2U10M

Cod. produttore

D40MLP2U10M

Produttore

OMR

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

900 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

21.6...26.4 V

Larghezza del sensore:

64 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Lunghezza del sensore:

96 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.2 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, codifica univoca, 900N, cavo da 10 m