AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCXSUPERVI-696221 AGGIORNAMENTO PER SVILUPPATORI DA CX-SUP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCXSUPERVI-696221 AGGIORNAMENTO PER SVILUPPATORI DA CX-SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente -

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) -

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Database-SQL - Integrato

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 600 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734667913

Codice prodotto

OMRCXSUPERVI-696221

Cod. produttore

CXSUPERVI-696221

Produttore

OMR

Runtime, Multiutente:

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Database-SQL:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

600 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Eseguibile con altro sistema operativo:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

256 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

256 MB

Espansioni tecnologiche e settoriali:

Integrato

Max. numero di server:

1

Max. numero di client:

1

Adatto per web client:

no

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Max. numero di utenti in configurazione:

1

Configurabile online:

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Numero di lingue online/runtime:

16

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

16

Numero di lingue in configurazione/desktop:

16

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Sistema di segnalazione:

Integrato

Archivio utente / gestione ricette:

Integrato

Sistema di reporting / protocollazione:

Integrato

Funzione di diagnostica di processo:

Non disponibile

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

600 GHz

Aggiornamento da CX-Supervisor Developer V3 a V4.0