AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WAD041V1-1436 PLC- MODULO 4AI. RIS. 8000 PUNTI. V. I

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCS1WAD041V1-1436 PLC- MODULO 4AI. RIS. 8000 PUNTI. V. I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854819704

Codice prodotto

OMRCS1WAD041V1-1436

Cod. produttore

CS1WAD041V1-1436

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

126 mm

Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera