AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCPM2CCN111CHN-22 PLC- CAVO CON DUE PORTE- PERIFERICA+RS23 - CPM2CCN111CHN-22

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCPM2CCN111CHN-22 PLC- CAVO CON DUE PORTE- PERIFERICA+RS23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Lunghezza - 0.1 m

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648227148

Codice prodotto

OMRCPM2CCN111CHN-22

Cod. produttore

CPM2CCN111CHN-22

Produttore

OMR

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Lunghezza:

0.1 m

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Numero di conduttori:

9

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)