AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCP2EN14NB7SWKIT STARTER KIT CP2E-N14 + NB7 + SW. INCLUDE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP2EN14NB7SWKIT STARTER KIT CP2E-N14 + NB7 + SW. INCLUDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente blocchi funzionali -

  • Contiente unità di base - no

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene modulo di ingresso analogico - no

  • Contiene alimentatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734986335

Codice prodotto

OMRCP2EN14NB7SWKIT

Cod. produttore

CP2EN14NB7SWKIT

Produttore

OMR

Contiente blocchi funzionali:

Contiente unità di base:

no

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene modulo di ingresso analogico:

no

Contiene alimentatore:

Contiene modulo di comunicazione:

Contiene modulo di uscita analogico:

no

Contiene software di programmazione:

Contiene modulo di ingresso digitale:

Contiene cavo di collegamento:

Contiene modulo di uscita digitale:

Contiene modulo funzioni:

no

Contiene monitor:

Contiente modulo funzioni tecnologiche:

no

Contiene unità di memoria:

no

Contiene documentazione:

no

Contiente modulo simulatore:

no

Software preinstallato:

no

Contiene unità di comando:

Contiene software di progettazione:

Contiene software di visualizzazione:

Contiene librerie:

no

Contiente altri componenti:

no

Starter kit CP2E-N14 + NB7 + SW. Include: CP2E-N14DR-D (8 ingressi da 24 V CC, 6 uscite a relè da 2 A), NB7W-TW01B (HMI da 7 pollici con connettività ethernet); S8VKC-12024 PSU, cavo Ethernet da 2 m, CX-One Lite Edition.